| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13610000 Herst.-Nr.: 13610000 EAN/GTIN: 4033931947980 |
| | |
|
| | |
| Mit dem NESTLE Kanalschachtstativ können Sie 3D-Laserscanner (z.B. FARO 3D) beliebig tief in den Schacht einführen. Produktbeschreibung: - können Sie 3D-Laserscanner (z.B. FARO 3D) beliebig tief in den Schacht einführen
- um Laserscanner hinunter zu drehen, kann ein spezieller Akkuschrauber oder die mitgelieferte Kurbel verwendet werden
- abnehmbare Vorrichtung dient zur einfacheren Montage der Scanner: Z+F IMAGER 5006, Z+F IMAGER5010, Leica HDS 7000, Leica HDS 6000, Faro Focus 3D
- Garantieübernahme durch NESTLE bis max. 5 m Tiefe ab Stativfuß
- durch die besondere Bauweise und die mitgelieferten Anschlussstücke ist sowohl ein Betrieb nach oben als auch nach unten ohne Umbauaufwand möglich
- robuste Bauweise
- stabile Kurbelsäule
- Zahnsäulenelemente einzeln feststellbar
- Gewicht mit 1 Verlängerung: 8500 g
- Gewicht Verlängerung: 1200 g
- Gewicht von anhängendem Gerät: max. 20 kg
- Material: Aluminium
Lieferumfang: - Kanalschachtstativ mit 1 Säule à 1 m
- Teller 110 mm
- Gummifüßen
- 4 Verlängerungen à 1 m in Tasche
- Kurbel
- Adapter für Akkuschrauber
- T-Schlüssel
- Kupplung für Betrieb nach unten
- Kupplung für Betrieb nach oben
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,5 kg | Länge: | 1300 mm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |