| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13103000 Herst.-Nr.: 13103000 EAN/GTIN: 4033931940592 |
| | |
|
| | |
| Stative aus Aluminium sind besonders leicht und hervorragend für Bauvermessungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das mittelschwere 13103000 ist speziell für Arbeiten mit Nivellieren, leichten Rotationslasern und Theodoliten geeignet. Produktbeschreibung: - runde Kopfplatte erleichtert das Positionieren des Nivellieres bzw. Theodoliten über einem bestimmten Bodenpunkt
- Schnell- Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
- mit dem patentierten umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- für unsere Rohre und Mittelprofile verwenden wir nur hochwertiges Aluminium
- Aluminiumteile eloxiert - äußerst wetterfest
- Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
- Zentralanzugsschraube im Kopf ist verschiebbar
- Kunststoffteile aus glasfaserverstärktem Polyamid - extrem robust
- stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
- Kopf: flach, rund, Ø 168 mm
- Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.: 90 - 170 cm
- Klemmung: Exzenter, umlaufend
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 168 mm | Gewicht: | 4,8 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Länge: | 1060 mm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |