| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13001000 Herst.-Nr.: 13001000 EAN/GTIN: 4033931940554 |
| | |
|
| | |
| Das Teleskopstativ ist für leichte Lasergeräte oder Laser-Distanzmessgeräte in Verbindung mit dem NESTLE-Pythagorasadapter einsetzbar. Produktbeschreibung: - verfügt über einen 5/8?-Anschluss und wird inkl. eines 1/4?-Adapters ausgeliefert
- Stativ aufstellen und das Teleskopsegment einfach bis auf die gewünschte Höhe ausziehen und fixieren
- nach außen gebogene Klemmhebel ermöglichen - selbst mit Handschuhen - eine einfache Bedienung des Stativs
- Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
- Aluminiumteile sind eloxiert - äußerst wetterfest
- Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid - extrem robust
- Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabstand: 77 – 190 cm
- Klemmung: Exzenter
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,7 kg | Gewinde: | 5/8 / 1/4 Zoll | Länge: | 990 mm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nivellierstativ, Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |