Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProConcrete Betonbohrer 10 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProConcrete Betonbohrer 10 x 120 mm
ProConcrete Betonbohrer 10 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10011
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10011
EAN/GTIN:
     4010159100113
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein
  • hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel
  • überzeugende Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger „Twinmax-G2“ Wendel
  • spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberfläche garantiert gute Bruchfestigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
120 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,15*
1 Tag
32
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,17*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,64*
5 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 3,97*
€ 5,69*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,99*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,27*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,43*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,62*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,06*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 7,62*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29630 4
ab € 19,02*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,39*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.