Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8383-1, Rohrstreben, 1200 x 800 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8383-1, Rohrstreben, 1200 x 800 mm
Paketwagen 8383-1, Rohrstreben, 1200 x 800 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8383-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8383-1
EAN/GTIN:
     4017976838311
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter

Etagenwagen mit Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände und eine Längswand mit vertikalen Rohrstreben
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Nutzhöhe: 1530 mm
  • Etagenhöhen: 269 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
830 mm
Gewicht:
70 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1369 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Paketwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,78*
€ 448,57*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 390,98*
€ 455,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 429,72*
€ 485,85*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 430,84*
€ 487,82*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,71*
€ 539,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,81*
€ 642,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,18*
€ 621,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,74*
€ 608,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,56*
€ 588,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,78*
€ 561,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,71*
€ 542,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,28*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,10*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.