Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     260B-737156
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8123ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenkasten
Kasten für Etagenwagen
kasten für etagenwagen
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. Kastenhöhe 60 mm. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
60
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Einlegekasten, Etagenkasten, Zubehör für Etagenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 94,23*
15 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 94,70*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 76,11*
€ 96,35*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 96,79*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 78,81*
€ 101,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,23*
€ 112,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,76*
€ 110,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,61*
€ 104,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,33*
€ 100,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 74,26*
€ 88,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.