Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8383-1 Tragkraft 600kg pulverbesch.blau/RAL 5007 TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8383-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8383-1
EAN/GTIN:
     4017976838311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter
Baukasten-System · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion · Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm ·1 Längswand zum Einhängen. Plattform Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 200mm · Gewicht: 70kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Gesamtlänge: 1369 mm · Gesamtbreite: 830 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Drahtgitterwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,63*
€ 458,81*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 391,60*
€ 460,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 430,23*
€ 490,76*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 432,65*
€ 492,72*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 450,47*
€ 511,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,95*
€ 609,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,03*
€ 552,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,33*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,83*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.