Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     260B-737116
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8103ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
42
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Paketwagen, paketwagen fetra, paketwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, Einlegeboden, Etagenboden, Zubehör für Etagenwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 69,72*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,43*
€ 69,81*
14 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 70,38*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 71,55*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 71,87*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,72*
€ 82,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,24*
€ 81,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,68*
€ 75,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,58*
€ 73,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,36*
€ 65,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.