Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8383-1, Fetra Paketwagen 8383-1, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736578
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8383-1
EAN/GTIN:
     4017976838311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8383-1, Paketwagen 8383-1, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
70
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, PAKETWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,33*
€ 447,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,65*
€ 449,48*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 390,80*
€ 453,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 430,64*
€ 484,29*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 486,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,33*
€ 532,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,09*
€ 490,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.