Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber verzinkt Tragkraft 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber verzinkt Tragkraft 1500 kg
Kanaldeckelheber verzinkt Tragkraft 1500 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1511.1v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1511.1v
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber

Eichinger Kanaldeckelheber zum Anheben udn Transportieren von Kanaldeckeln durch einen Hydraulikzylinder mit Handpumpe.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Hydraulikzylinder mit Handpumpe
  • Öffnungsweite 250 - 950 mm
  • Eintauchtiefe 250 mm
  • zerlegbar dadurch platzsparende Lagerung
  • einfache Montage und Demontage

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
28 kg
Tragkraft:
1500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,71*
€ 1.760,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,48*
€ 1.678,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.374,31*
€ 1.635,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.338,14*
€ 1.592,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,21*
€ 1.484,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,55*
€ 1.453,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,53*
€ 1.404,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.074,36*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.428,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.606,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.843,22*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.331,27*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.307,33*
Ähnlich
Florian Eichinger
1511.1l
ab € 1.113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.