Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber lackiert Tragkraft 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber lackiert Tragkraft 1500 kg
Kanaldeckelheber lackiert Tragkraft 1500 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1511.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1511.1l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber

Eichinger Kanaldeckelheber zum Anheben udn Transportieren von Kanaldeckeln durch einen Hydraulikzylinder mit Handpumpe.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Hydraulikzylinder mit Handpumpe
  • Öffnungsweite 250 - 950 mm
  • Eintauchtiefe 250 mm
  • zerlegbar dadurch platzsparende Lagerung
  • einfache Montage und Demontage

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
28 kg
Tragkraft:
1500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,47*
€ 1.645,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,67*
€ 1.544,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.264,39*
€ 1.504,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.231,12*
€ 1.465,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,50*
€ 1.364,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,09*
€ 1.348,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,75*
€ 1.321,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.076,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.423,64*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.845,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.329,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.290,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.