Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Reißleine, Traverse, 250 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 250 l, Reißleine, gerader Auslauf, 1050 x 1150 mm, 220 kg
Betonsilo 250 l, Reißleine, gerader Auslauf, 1050 x 1150 mm, 220 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1035.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1035.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 250l

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • mit Bügel
  • Verschlussklappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • mit 3,0 m Gummischlauch und 3,0 m Reißleine

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
1050 mm
Fassungsvermögen:
250 Liter
Gewicht:
220 kg
Höhe:
1150 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.843,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.229,38*
€ 2.652,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,66*
€ 2.533,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.074,08*
€ 2.468,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.019,50*
€ 2.403,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.897,04*
€ 2.257,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,21*
€ 2.223,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.843,03*
€ 2.193,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.071,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.421,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.606,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.286,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.