Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo zylindrisch-konisch Schlauchanschluss Ø 200 mm Kettenrad Kette 150 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150 l, mit Kettenrad, 980 x 1260 mm, 90 kg
Betonsilo 150 l, mit Kettenrad, 980 x 1260 mm, 90 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1016H.1KR
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1016H.1KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
eichinger betonsilo 150 liter
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf
  • extrem schwere, stabile Ausführung
  • mit Handradbetätigung auf der einen Seite und Kettenradbetätigung mit 6 m Endloskette auf der anderen Seite
  • mit angeschweißter, geprüfter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
zylindrisch-konische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Kettenrad
Durchmesser:
980 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
90 kg
Höhe:
1260 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.319,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,35*
€ 1.934,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,26*
€ 1.848,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.513,43*
€ 1.800,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.473,59*
€ 1.753,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,81*
€ 1.644,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,82*
€ 1.615,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,90*
€ 1.570,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,04*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,49*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.835,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.