Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch seitl. Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine Traverse, 250 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 250 l, quadratisch abgerundet, stehend, 900 x 1200 mm, 240 kg
Betonsilo 250 l, quadratisch abgerundet, stehend, 900 x 1200 mm, 240 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1033.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1033.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit seitlichem Schlauchanschlussauslauf
  • schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des patentierten Verschlusses
  • Verschlußmechanismus schließt automatisch nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • mit Bügel
  • gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • Standardausführung mit 1,50 m Gummischlauch

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
900 mm
Fassungsvermögen:
250 Liter
Gewicht:
240 kg
Höhe:
1200 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.908,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,82*
€ 3.461,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.778,83*
€ 3.306,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.707,58*
€ 3.222,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.636,33*
€ 3.137,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,67*
€ 2.956,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,05*
€ 2.923,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.427,15*
€ 2.888,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
€ 2.500,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
€ 1.967,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
€ 2.225,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
€ 1.638,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
€ 2.757,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.