Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch liegend Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine, Traverse, 250 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 250 l, liegend, Reißleine, gerader Auslauf, 1050 x 1550 mm, 240 kg
Betonsilo 250 l, liegend, Reißleine, gerader Auslauf, 1050 x 1550 mm, 240 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1036.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1036.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 250l

Produktbeschreibung:

  • liegende quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • mit Bügel
  • Verschlussklappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • mit 3,0 m Gummischlauch und 3,0 m Reißleine

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form, liegend
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
1050 mm
Fassungsvermögen:
250 Liter
Gewicht:
240 kg
Höhe:
1550 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.071,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.490,98*
€ 2.964,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,27*
€ 2.834,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.321,19*
€ 2.762,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.260,10*
€ 2.689,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,21*
€ 2.536,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,25*
€ 2.502,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,78*
€ 2.465,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.421,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.606,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.843,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.286,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.