Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer DCH481N SDS-max® 54 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kombihammer SDS-max, 54V, Basisversion
Akku-Kombihammer SDS-max, 54V, Basisversion
Akku-Kombihammer DCH481N SDS-max, 54 V Basisversion - im Einsatz
Artikel-Nr.:
     415-dewDCH481N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH481N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048658314
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Der DeWALT 54 Volt SDS-max® Akku Kombibohrhammer mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie, die höhere Leistung sowie eine höhere Lebensdauer verspricht.

Produktbeschreibung:

  • DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel
  • kompakteren Abmessungen
  • Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
  • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
  • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Drehstopp für Meißelarbeiten und Schlagstopp für Bohrkronen
  • gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
  • integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Basisversion ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten:

  • Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) 6.1 Joule
  • Leerlaufschlagzahl: 3150 U/min
  • Länge: 502 mm
  • Höhe: 263 mm
  • Breite: 108 mm
  • Hand/Arm Vibration: 9.4 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 8.5 m/s
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 96 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
  • Schallleistung: 107 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)

Lieferumfang:

  • System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus)
  • Zusatzhandgriff
  • Transportkoffer

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
540 U/min
Gewicht:
5,4 kg
Spannung:
54 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akkumeißelhammer, akku bohr und meißelhammer, Abriss, Absaugung, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 449,44*
€ 494,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,63*
€ 494,96*
Frei Haus
ab € 456,17*
€ 515,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,55*
€ 515,11*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,33*
€ 520,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,99*
€ 611,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,33*
€ 562,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618598159
ab € 48,81*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 272,15*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 328,43*
Zubehör
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 190,69*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,59*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,26*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,01*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,72*
Zubehör
Bosch
2608690143
ab € 16,03*
Zubehör
Bosch
2608690142
ab € 8,15*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,73*
Zubehör
Bosch
1618623205
ab € 42,17*
Zubehör
Bosch
1618623206
ab € 49,30*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.