Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 x 50 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608690143
Bosch 2608690143
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690143
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690143
EAN/GTIN:
     3165140506465
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der Meißel ist bestimmt für das Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten sowie Betonresten von Schalbrettern. Auch eignet er sich zum Freilegen von Armierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
50
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Meißelarbeiten in Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Meißeln in Beton und Baustein
(Version) Key RTB:
Breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel | Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.
SOL Date:
16.09.2008
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,82 kg
Nettogewicht:
0,82 kg
Volumen:
0,49 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
1618601008
ab € 19,97*
Ähnlich
Bosch
2608690199
ab € 44,10*
Ähnlich
Bosch
2608690198
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.