Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhalter für Bohrhämmer mit SDS max, SDS plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 598 159 Bohrfutter-Erweiterung
Bosch 1 618 598 159 Bohrfutter-Erweiterung
Artikel-Nr.:
     C4310-1618598159
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618598159
EAN/GTIN:
     3165140033435
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Bohrhalter
Hammerbohrer
Der Bohrhalter für Bohrhämmer macht einen Übergang von einem SDS max-Schaft auf SDS plus-Bohrer.
Weitere Informationen:
Geeignet für SDS-max:
true
Aufnahme maschinenseitig:
SDS-max
Aufnahme werkzeugseitig:
SDS-plus
Einsteckende:
SDS max
Für Bohrerschaft:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
SDS max auf SDS plus
Leistungsbeschreibung:
SDS max auf SDS plus
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,535 kg
Nettogewicht:
0,53 kg
Volumen:
0,78 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch hammerbohrer sds-max, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Bohrhalter für Bohrer
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DeWalt
D25614K-QS
ab € 520,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.