Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT FlexVolt Akku-Kombihammer SDS-max, 54V, Basisv. #DCH481N-XJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-DCH481N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH481N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048658314
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
54 Volt SDS-max Akku-Kombihammer 40mm, 6,1 Joule, UTC - Basisversion
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel! | Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer | Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk | Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern) | Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff | Elektronischer Sanftanlauf zum exakten Anbohren | Drehstopp zur Durchführung von leichten bis mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton | Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt | Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine | Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Lieferumfang:
Lieferumfang: | SDS-max Akku-Kombihammer | Gummierter Zusatzhandgriff | Transportkoffer
Technische Daten:
Technische Daten: | Akku-Technologie: 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion | Akku-Kompatibilität: 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse | Leerlaufdrehzahl (min-1): 540 | Leerlaufschlagzahl (min-1): 3.150 | Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009): 6,1 | Werkzeugaufnahme: SDS-max | Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm): 16 - 30 | max. Bohrleistung Beton (mm): 40 | max. Bohrleistung Durchbruchbohrer (mm): 65 | max. Bohrleistung Bohrkronen (mm): 100 | Gewicht (inkl. 162 Wh-Akku, kg): 6,6 | Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²): 8,5 | Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5 | Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 86 | Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 97 | Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3
Gewicht:
8,111 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,57*
€ 490,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,37*
€ 508,78*
Frei Haus
ab € 454,89*
€ 508,78*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,21*
€ 509,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,87*
€ 513,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,54*
€ 576,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,93*
€ 568,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618598159
ab € 48,95*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,75*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 271,30*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 318,71*
Zubehör
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 190,76*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 8,01*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,08*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,37*
Zubehör
Bosch
2608690143
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2608690142
ab € 7,82*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,74*
Zubehör
Bosch
1618623205
ab € 43,07*
Zubehör
Bosch
1618623206
ab € 49,62*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.