Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobile 5011240212 Flexible LED SMD 5050 2m 14,4W/m 24V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0353197
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011240212
EAN/GTIN:
     4044538043319
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Ruckseite fur eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig), kurzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 72W (entspricht einer Lange von 5 m) nicht uberschreiten. Es ist fur eine ausreichende Kuhlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut warmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist notwendig. Abmessungen (BxH): 12,5x5,5 mm Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabeindex Ra: 82 Farbabstand (MacAdam): 5 SDCM Lebensdauer: 26.000 h (L90 B10) RGB interface: COM+ Betriebs-/Steuergeratempfehlung: EL-24V CV Serie und bei RGB zusatzlich ein LED RGB-Sequenzer 24V oder LED PWM-5 Steuergerat 12V/24V 8A BT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,10*
€ 35,10*
€ 5,95*
ab € 28,43*
€ 39,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 39,87*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 39,90*
€ 8,50*
ab € 29,38*
€ 40,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146806
ab € 19,23*
Zubehör
nobilé
NO-5011146813
ab € 24,46*
Zubehör
nobilé
NO-5011147806
ab € 21,50*
Zubehör
nobilé
NO-5011147809
ab € 26,07*
Zubehör
nobilé
NO-5011150002
ab € 56,57*
Zubehör
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,41*
Zubehör
nobilé
NO-5011146814
ab € 18,64*
Zubehör
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,61*
Zubehör
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,60*
Zubehör
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,73*
Zubehör
nobilé
NO-5011148803
ab € 25,41*
Zubehör
nobilé
NO-5011148802
ab € 20,42*
Zubehör
nobilé
NO-5011148804
ab € 25,41*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,71*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.