Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 14,4Wm ws 3000K 60Stkm IP67 DC LED nicht austauschbar 2000mm FLEXIBLELEDSMD505024VIP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E067H23
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011240212
EAN/GTIN:
     4044538043319
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 14,4Wm ws 3000K 60Stkm IP67 DC LED nicht austauschbar 2000mm FLEXIBLELEDSMD505024VIP67
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
12.5 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
5.5 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
1050 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
2000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,10*
€ 35,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,29*
€ 38,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,65*
€ 39,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 39,26*
€ 8,50*
ab € 29,40*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146806
ab € 19,19*
Zubehör
nobilé
NO-5011146813
ab € 24,22*
Zubehör
nobilé
NO-5011147806
ab € 21,60*
Zubehör
nobilé
NO-5011147809
ab € 25,94*
Zubehör
nobilé
NO-5011150002
ab € 56,13*
Zubehör
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,43*
Zubehör
nobilé
NO-5011146814
ab € 18,64*
Zubehör
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,56*
Zubehör
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,57*
Zubehör
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,72*
Zubehör
nobilé
NO-5011148803
ab € 25,35*
Zubehör
nobilé
NO-5011148802
ab € 20,30*
Zubehör
nobilé
NO-5011148804
ab € 25,51*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,70*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.