Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Endoskop PCE-VE 320N von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Video-Endoskop PCE-VE 320N
PCE Instruments Video-Endoskop PCE-VE 320N
Anschluss Video-Endoskop PCE-VE 320N
Zubehör Video-Endoskop PCE-VE 320N
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VE 320N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 320N
EAN/GTIN:
     4250348709257
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
Endoskop PCE-VE 320N
Das Video-Endoskop PCE-VE 320N ist das absolute Optimum für Sachverständige und Entwicklungsingenieure. Wählen Sie bei dem Videoskope zwischen den drei längen 1, 2 und 10 Meter. Dieses Videoskope ermöglicht Ihnen nicht nur optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen ohne diese vorher zu demontieren, darüber hinaus lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät abspeichern. Nie war eine optische Analyse mit gleichzeitiger Dokumentation mit einem Videoskope so einfach und günstig. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser der Videoskope (5,5 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen.

Technische Daten

Kabellänge: 1.000 mm
Kabelart: semi - flexibel (halbstarre Spirale)
Kabeldurchmesser: Ø 5,5 mm
Biegeradius: 90 mm
Blickfeldtiefe 1,5 ... 10 cm
Blickfeld / Blickwinkel: 67 °
Beleuchtung: 4 LED`s
Belichtung: automatisch
Weiße-Balance: fest
Bildsensor: CMOS
Kameraauflösung / Bildsensor: 320 x 240 / 640 x 480
Bildrate: 30 / s
Display: 3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle: Mini-USB 1.1 und AV out
Speichermöglichkeit: Bild und Video
Bildspeicher: 2 GB SD-Speicherkarte (inkl.)
Kompressionsformat: MPEG4
Bildformat: JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat: NTSC & PAL
Videoformat: ASF (320 x 240)
Menüführung: Menüführung
Betriebs- und Lagertemperatur: 0 ... +60 °C
Spannungsversorgung: wieder aufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Abmessungen: 207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Gewicht: 450 g

Lieferumfang
1 x Video-Endoskop PCE-VE 320N, 2 GB SD-Speicherkarte, USB-Kabel, Tragekoffer, Akku-Lade Netzteil, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: pce instruments boroskop, flexibles endoskop, Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Inspektionskamera, Kamera, PCE Instruments
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 725,70*
€ 814,09*
Lager 413
Frei Haus
ab € 721,41*
€ 814,15*
Frei Haus
ab € 729,86*
€ 822,89*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,15*
€ 968,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,40*
€ 947,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,24*
€ 910,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,42*
€ 891,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,41*
€ 858,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 800N4
ab € 7.311,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.407,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 180
ab € 258,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1000
ab € 1.620,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S3
ab € 543,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV1
ab € 401,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 744,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 987,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.184,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 500N
ab € 1.183,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 120
ab € 12.006,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S
ab € 476,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
ab € 432,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 270HR
ab € 2.760,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 20
ab € 1.749,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.