Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endoskop PCE-RS 27 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 27
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 27
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 27 Griff
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 27 Anwendung2
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 27 Anwendung2
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 27 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RS 27
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RS 27
EAN/GTIN:
     4250348715630
Suchbegriffe:
Boroskop
Starres Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
Endoskopkamera PCE-RS 27
Starres Endoskop zur visuellen Prüfung in kleinen und schmalen Bohrungen und Hohlräumen. Mit einem Durchmesser von 2,7 mm und einer Länge von 175 mm ist dieses starre Endoskop sehr vielseitig einsetzbar. Die integrierte LED Lampe ermöglicht eine sehr gute Ausleuchtung der zu inspizierenden Hohlräume. Zur Bildübertragung nutzt dieses starre Endoskop ein Linsensystem mit einem Sichtfeld von 45 °. Das starre Endoskop ist robust und für den Industriealltag konzipiert. Mit diesem starren Endoskop erhalten Sie besonders hochauflösende Bilder mit einer hohen Bildschärfe. Optional erhalten Sie zu diesem starren Endoskop auch einen Spiegelaufsatz. Besonders für Inspektionen von kleinen Objekten ist das starre Endoskop sehr gut geeignet.

Technische Daten

extrem robust
hohe Auflösung
Akkubetrieb
Nutzlänge: 175 mm
Durchmesser: 2,7 mm
Sichtfeld: 45 °
Beleuchtung: LED
Spannungsversorgung: 3,7 V Li-Ion Akku (wiederaufladbar)

Lieferumfang
1 x Starres Endoskop PCE-RS 27, 1 x Akku, 1 x Ladegerät, 1 x Transportkoffer, 1 x Bedienungsanleitung, Bitte beachten: Die Video-Endoskope sind Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Weitere Suchbegriffe: boroskop, Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Inspektionskamera, Kamera, digital, analog, starr, flexibel, Monitorendoskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 826,03*
€ 909,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,04*
€ 909,54*
Lager 413
Frei Haus
ab € 960,61*
€ 1.051,18*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 976,28*
€ 1.063,05*
Frei Haus
ab € 867,43*
€ 1.086,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,18*
€ 1.250,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,75*
€ 1.236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,98*
€ 1.184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,52*
€ 1.163,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,61*
€ 1.143,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.303,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IVE 300
ab € 1.050,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.177,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 764,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 969,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.044,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38200
ab € 16.633,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.344,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.608,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38209
ab € 20.177,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 333HR
ab € 768,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.657,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-28200
ab € 17.363,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-60500
ab € 16.963,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 918,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.