Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Hydraulischer Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K
PCE Instruments Hydraulischer Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K
PCE Instruments Hydraulischer Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K Geschlossen
PCE Instruments Hydraulischer Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K Kappe
PCE Instruments Hydraulischer Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K Skizze
PCE Instruments Hydraulischer Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HFG 1K
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HFG 1K
EAN/GTIN:
     4250348722843
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät messbereich 1000 n
dynamometer
Ein Kraftaufnehmer basiert auf dem Prinzip, dass die Kraft die auf den Druckstempel wirkt, hydraulisch gemessen wird. Der erzeugte hydraulische Druck wird von dem Kraftaufnehmer auf einer Skala in Newton angezeigt. Mit dem integrieren Schleppzeiger kann unser Kraftaufnehmer den jeweiligen maximalen Messwert anzeigen.

Technische Daten


Messbereich: 0 … 1.000 N
Auflösung: 20 N
Messgenauigkeit: ±1,95 % v. E.
Maße der Anzeige: Ø55 mm
Befestigungsbohrungen: 2 x M6
Umgebungsbedingungen: 0 … 50 °C


Lieferumfang
1 x Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K
1 x Instrumentenkoffer
1 x Einsatzplatte
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 462,25*
€ 525,19*
Lager 413
Frei Haus
ab € 460,35*
€ 525,21*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,33*
€ 614,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,05*
€ 581,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,44*
€ 570,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 603,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 993,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100TW
ab € 1.382,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10TW
ab € 1.444,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5TW
ab € 1.452,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 50K
ab € 1.050,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 1K
ab € 995,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 872,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 459,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 870,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.154,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 10K
ab € 460,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 2.5K
ab € 461,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 25K
ab € 461,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 2K
ab € 989,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.