Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage PCE-BS 3000, Bereich: 3000g, Ablesung: 0,1g von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Laborwaage PCE-BS 3000
PCE Instruments Laborwaage PCE-BS 3000
PCE Instruments Laborwaage PCE-BS 3000 Display
PCE Instruments Laborwaage PCE-BS 3000 Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     413-PCE-BS 3000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BS-3000
EAN/GTIN:
     4250348700575
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dentalwaage
Juwelierwaage
Laborwaage PCE-BS 3000
Die Waage der Serie PCE-BS ist eine Laborwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Waage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,1 g ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion (Modelle PCE-BS 300 / 3000). Standardmäßig wird die Laborwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell- sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Die Waage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle.

Artikeldetails:

Wägebereich: 3000 g
Ablesbarkeit: 0,1 g
Reproduzierbarkeit: 0,1 g
Linearität: ±0,2 g
Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,2 g
Schnittstelle: RS-232
Wägeplatte: 160 x 135 mm
Abmessung: 165 x 245 x 70 mm (BxTxH)
Gewicht: ca. 600 g
inkl. Laborwaage PCE-BS 3000, Netzteil, Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysenwaage, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen, PCE, Waage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 112,12*
€ 138,07*
Lager 413
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 138,09*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 673,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.069,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 310,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 246,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 300
ab € 140,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 331,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.065,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MS T3P-1-M
ab € 104,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 287,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 258,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.