Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage PCE-BS 300, Bereich: 300g, Ablesung: 0,01g von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Laborwaage PCE-BS 300
PCE Instruments Laborwaage PCE-BS 300
Artikel-Nr.:
     413-PCE-BS 300
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BS 300
EAN/GTIN:
     4250348700568
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dentalwaage
Juwelierwaage
Laborwaage PCE-BS 300
Die Laborwaage der Serie PCE-BS ist eine Kompaktwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Laborwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,01 g (beim Modell PCE-BS 300) ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion (Modelle PCE-BS 300 / 3000). Standardmäßig wird die Laborwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell- sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Im Lieferumfang der PCE-BS 300 befindet sich auch ein Windfang-Schutzgehäuse aus Kunststoff. Die Laborwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle.

Artikeldetails:

Wägebereich: 300 g
Ablesbarkeit: 0,01 g
Reproduzierbarkeit: 0,01 g
Linearität: ±0,03 g
Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,02 g
Schnittstelle: RS-232
Wägeplatte: Ø95 mm
Abmessung: 165 x 245 x 70 mm (BxTxH)
Gewicht: ca. 600 g
inkl. Laborwaage PCE-BS 300, Kunststoff-Windschutz, Netzteil, Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysenwaage, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen, PCE, Waage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 672,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 3000
ab € 112,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.074,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 435,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.069,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MS T3P-1-M
ab € 105,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 287,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.