Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-2-QS-6 Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HE-2-QS-6 Absperrventil
Bild für HE-2-QS-6 Absperrventil
Herstellerlogo für HE-2-QS-6 Absperrventil
Artikel-Nr.:
     4065-153467
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153467
EAN/GTIN:
     4052568011437
Datenblatt DE für HE-2-QS-6 Absperrventil
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Absperrventil HE-2-QS-6 Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991673
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,75*
€ 17,54*
2 Tage
2399
€ 8,90*
ab € 13,65*
€ 18,28*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,98*
€ 18,78*
€ 5,46*
ab € 14,80*
€ 19,70*
€ 3,90*
ab € 16,74*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9160968
ab € 40,05*
Ähnlich
RS Pro
1762145
ab € 69,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.