Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-2-QS-6 Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568011437
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153467
EAN/GTIN:
     4052568011437
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Absperrventil HE-2-QS-6 Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
HE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991673
Betätigungsart:
manuell
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Dichtprinzip:
weich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,75*
€ 17,54*
2 Tage
2399
€ 8,90*
ab € 13,65*
€ 18,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,98*
€ 18,78*
€ 5,46*
ab € 14,80*
€ 19,70*
€ 3,90*
ab € 16,74*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9160968
ab € 40,05*
Ähnlich
RS Pro
1762145
ab € 69,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.