Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wege-Schieberventil

  Wege-Schieberventil  (40.451 Angebote unter 30.743.268 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wege-Schieberventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wege-Schieberventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HE-2-QS-8 HE-2-QS-8 (153468) Absperrventil (6 Angebote) 
HE-2-QS-8 HE-2-QS-8 (153468) Absperrventil
Festo
153468
€ 19,30*
pro Stück
 
 Stück
HE-3-QS-6 HE-3-QS-6 (153475) Absperrventil (8 Angebote) 
HE-3-QS-6 HE-3-QS-6 (153475) Absperrventil
Festo
153475
€ 18,14*
pro Stück
 
 Stück
HE-2-QS-6 HE-2-QS-6 (153467) Absperrventil (8 Angebote) 
HE-2-QS-6 HE-2-QS-6 (153467) Absperrventil
Festo
153467
€ 17,74*
pro Stück
 
 Stück
Festo VUVG 566500 Magnetventil 5/2 Bistable Verteiler G1/8, Elektrisch-betätigt (5 Angebote) 
Funktion = 5/2 Bistable Anschluss-Gewinde = G1/8 Betätigungsart = Elektrisch Serie = VUVG Montageart = Verteiler Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 2 Gehäusematerial = Aluminium-Le...
Festo
566500
€ 53,76*
pro Stück
 
 Stück
HEE-D-MINI-24 HEE-D-MINI-24 (172956) Einschaltventil (7 Angebote) 
HEE-D-MINI-24 HEE-D-MINI-24 (172956) Einschaltventil
Festo
172956
€ 89,86*
pro Stück
 
 Stück
Festo CPE 196941, G1/8 Vorgesteuertes Magnetventil 24V dc, Elektrisch-betätigt (9 Angebote) 
Funktion = 5/2 Anschluss-Gewinde = G1/8 Betätigungsart = Elektrisch Serie = CPE Montageart = Durchsteckmontage Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 5 G...
Festo
196941
€ 110,17*
pro Stück
 
 Stück
V/O-3-1/8 V/O-3-1/8 (4938) Stößelventil (7 Angebote) 
V/O-3-1/8 V/O-3-1/8 (4938) Stößelventil
Festo
4938
€ 92,38*
pro Stück
 
 Stück
800R900561288 4WE 6 J6X/EG24N9K4, Wegeschieberventil (3 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Hauptanschlüsse: 4 Betätigungsart: direktgesteuert Kolbensymbol: ja Maximaler Volumenstrom l/min: 80 Federrückstellung: mit Federrückste...
Bosch Rexroth
R900561288
€ 124,71*
pro Stück
 
 Stück
Festo CPE 163142, G1/4 Vorgesteuertes Magnetventil 24V dc, Elektrisch-betätigt (10 Angebote) 
Funktion = 5/2 Anschluss-Gewinde = G1/4 Betätigungsart = Elektrisch Serie = CPE Montageart = Durchsteckmontage Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 5/4...
Festo
163142
€ 115,78*
pro Stück
 
 Stück
M322-S6-SCHWARZ 3/2-Wege (NC/NO) Pilztaster-Ventil, schwarz, G 1/4" (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5 bis +60 °C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 800 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckei...
EMC
M 322-S6-SCHWARZ
€ 41,78*
pro Stück
 
 Stück
Festo CPE 196929, G1/8 Vorgesteuertes Magnetventil 24V dc, Elektrisch-betätigt (10 Angebote) 
Funktion = 3/2 Anschluss-Gewinde = G1/8 Betätigungsart = Elektrisch Serie = CPE Montageart = Durchsteckmontage Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 3/2...
Festo
196929
€ 104,90*
pro Stück
 
 Stück
FESTO CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 161362 Magnetventil 3/2 geschlossen monostabil 1 (6 Angebote) 
FESTO CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 161362 Magnetventil 3/2 geschlossen monostabil 1 St. Magnetventil CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 Die Ventilinsel CPV10 Ex-i: Eigensicher ausgeführt für Einsätze im explosionsgefä...
Festo
161362
€ 117,16*
pro Stück
 
 Stück
SF4101IPSC-D4 5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung, 24 V DC (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannunge...
YPC
SF4101 IPSC-D4
€ 57,98*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Rexroth, 2-Pos 4-fach Wegeschieberventil, CETOP 3 Typ E, 24V dc (5 Angebote) 
Anzahl der Positionen = 2 Anzahl der Anschlüsse = 4-fach CETOP Montage = CETOP 3 Versorgungsspannung = 24V dc Magnetspulen-Typ = Zweifach Serie = 6X Schieberausführung = E Durchflussrate max. = 60l...
Bosch Rexroth
R900561278
€ 122,83*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, NAMUR, mono, Alu eloxiert, G 1/4, 24 V DC (10 Angebote) 
5/2-Wegeventil, NAMUR, mono, Alu eloxiert, Betriebstemp. -20°C bis 70°C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC. 3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführu...
Riegler
551.32
€ 36,80*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   2697   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wege-Schieberventil
^

Wegeschieberventil - Wegeventile mit Schiebereinheit

Wegeventile mit Schiebereinheit beeinflussen den Durchfluss und die Flussrichtung der Druckluft im System. Sie bieten zwei bis fünf Anschlüsse. Jedes Wegeschieberventil ermöglicht mindestens zwei Schaltstellungen.

Wegeschieberventile im Überblick

Das Wegeschieberventil ist ein Ventil innerhalb einer Industriearmatur, das die Richtung der Druckluft in einer pneumatischen Anlage beeinflusst. Es eignet sich
  • zum Sperren oder Freigeben des Durchflusses sowie
  • zur Änderung der Durchflussrichtung.
Jedes Wegeschieberventil verfügt über eine Schiebeeinheit. Dieser Platten-, Kolben- oder Längsflachschieber öffnet und schließt die eingehenden und abgehenden Anschlüsse. Die Wegeschieberventile sind durch folgende technischen Merkmale untereinander vergleichbar:
  • Druck am Ein- und Ausgang,
  • Differenz der Ein- und Ausgangsdrücke,
  • Temperaturbeständigkeit und
  • Nenndurchfluss.
Entscheidend bei der Auswahl des Wegeschieberventils sind auch:

Anschlüsse und Durchflusswege

Jedes Wegeschieberventil verfügt über eine festgelegte Anzahl der Durchflusswege. Als 2/2-, 3/2-, 4/2-, 5/2- oder 5/3-Ventil bieten sie die entsprechende Zahl der Zu- und Abgänge. Der erste Wert definiert die Anzahl der Anschlüsse. Die Wegeschieberventile mit 3/2-Wirkung bieten drei Anschlüsse. Der zweite Wert steht für die Varianten der Schaltstellung. Hierbei wird nach der Stellung offen oder geschlossen unterschieden. Die 5/3-Wegeschieberventile bieten zusätzlich eine Mittelstellung.
Die Auswahl der Anschlüsse und Durchflusswege richtet sich nach der gewünschten Wirkung im pneumatischen System beziehungsweise in Verbindung mit einem Zylinder.

Welches Wegeschieberventil ist zu wählen?

Das beste Wegeschieberventil ist das Ventil, das am optimalsten zu den Anforderungen vor Ort passt. Die Auswahl wird durch folgende typische Bedarfswerte beeinflusst:
  • benötigte Häufigkeit der Schaltungen,
  • Zylindercharakteristik, wie Geschwindigkeit der Hübe oder Volumen sowie
  • tolerierbarer Druckabfall.
Zu den individuellen Vorgaben passen regelhaft nicht nur Wegeschieberventile. Auch Wegesitzventile können ausgewählt werden. Diese Wegeventilvariante wirkt im Vergleich robuster und verschleißen langsamer. Für den Betrieb der Wegesitzventile ist jedoch regelhaft ein höherer Energieaufwand nötig. Eine weitere Alternative sind Proportional-Wegeventile, die bei höheren Anforderungen an die Präzision empfehlenswert sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.