Übersicht | "Pneumatik Durchflussregelventil"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 15,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,23* pro Stück |
| |
Durchflussregler, Inline / Durchsteckmontage, 388L/min (5 Angebote) Durchflussregler, Typ=HE-2-QS-8, Alternative (Alias)=153468, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=388 L/min, Höhe=41 mm, Länge=56 mm, Prüfdruck=-999, Versor... |
|
ab € 13,82* pro Stück |
| |
Drosselventil (1 Angebot) Sperrventile Typ Kuhnke 47. Zum Einstellen von Durchflussmengen und Zylindergeschwindigkeiten, sehr feine Regulierung, optimale Übereinstimmung von Spindelumdrehung zu Einstellcharakteristik; Druck... |
|
ab € 45,54* pro Stück |
| |
Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 6 (3 Angebote) Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/4, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig... |
|
ab € 6,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 45,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,71* pro Stück |
| |
Durchflussregler, Inline / Durchsteckmontage, 831L/min (6 Angebote) Durchflussregler, Typ=HE-2-QS-12, Alternative (Alias)=153470, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=831 L/min, Höhe=41 mm, Länge=71 mm, Prüfdruck=-999, Verso... |
|
ab € 16,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 30,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,90* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Durchflussregelventil | | | Das Pneumatik Drosselventil für die Drosselung der Durchflussmenge in der Druckluftleitung
Das Pneumatik Drosselventil reduziert den Leitungsquerschnitt und wirkt auf die Strömungsgeschwindigkeit der Druckluft ein. Die Funktion ist beidseitig. Das Drosselventil wirkt auf den Druckluftstrom ein und passt die Druckluftgüte auf die nachfolgenden Verbrauchsgeräte oder Teilbereiche an.
Pneumatik Drosselventile im Detail
Das Pneumatik-Drosselventil ist ein Ventil für Druckluftsysteme. Als Pneumatikventil
- drosselt es die Durchflussmenge
der Druckluft. Die in das Ventil eingehende Druckluftleitung wird verjüngt. Über eine Einstellschraube lässt sich der Durchmesser verändern. Das Drosselventil kann entsprechend des benötigten Druckluftstroms eingestellt und individuell angepasst werden.
Typische Werte und Auswahlvarianten
Bei der Auswahl des Drosselventils sollten folgende Werte beachtet werden:
- Durchfluss in Liter pro Minute (l/min),
- Betriebsdruck in Bar (bar),
- Temperaturbeständigkeit.
Der Normaldurchfluss und der Normalnenndurchfluss beziehen sich auf den Volumenstrom, der aus einem Betriebsdruck von 6 bar gedrosselt wird. Der erhaltene Durchflusswert wird für den Normaldurchfluss in Zusammenhang mit einem Druck von 0 bar gemessen. Der Wert für den Normalnenndurchfluss ergibt sich aus einem eingestellten Ausgangsdruck von 5 bar bei einer Raumtemperatur von 20 °C. Jedes Drosselventil zeichnet sich durch ein definiertes Verhalten des Normaldurchflusses und Normalnenndurchflusses aus. Der Betriebsdruck ist durch einen minimalen und maximalen Wert gekennzeichnet, der nicht unter- oder überschritten werden sollte. Jedes Drosselventil ist für einen Temperaturbereich des Mediums und der Umgebung geeignet.
Alternative Pneumatikventile
Das Drosselventil verfügt über eine Drosselfunktion in beide Richtungen. Es eignet sich als einfaches Ventil zur Regulierung der Druckluft an kleineren oder einfachwirkenden Pneumatikzylindern. Alternativ kann ein Drosselrückschlagventil eingesetzt werden. Es hat eine einseitige Drosselwirkung kombiniert mit einem Rückschlagventil. Diese Funktion kann entweder auf die Zu- oder die Abluft einwirken. Das Drosselrückschlagventil eignet sich für die Kombination mit doppeltwirkenden Pneumatikzylindern. Die Regelung des Druckes wird über Druckventile gewährleistet. Das Absperren der Druckluftleitung erfolgt über ein Absperrventil. Zur Absperrung bei Wartungsarbeiten oder im Störungsfall sind Schnellentlüftungsventile empfehlenswert.
|
|