Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroventil, Einsteckanschluss 6 mm, , Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroventil, Einsteckanschluss 6 mm, , Messing
RS PRO Mikroventil, Einsteckanschluss 6 mm, , Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-1762145
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762145
EAN/GTIN:
     5056279139809
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Steuerungsmechanismus = Griff
Anschluss-Gewinde = Einsteckanschluss 6 mm
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 20 bar
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 2

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Griff
Anschluss-Gewinde:
Einsteckanschluss 6 mm
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
20 bar
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Mikroventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, wegeventil 20 bar, 1762145, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, RS PRO, 0656000002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 90,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 203,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,17*
€ 104,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,68*
€ 82,92
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.