Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HVFF Pneumatik-Steuerventil, manuell 6mm, Polyoxymethylene


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HVFF Pneumatik-Steuerventil, manuell 6mm, Polyoxymethylene
RS PRO HVFF Pneumatik-Steuerventil, manuell 6mm, Polyoxymethylene
RS PRO HVFF Pneumatik-Steuerventil, manuell 6mm, Polyoxymethylene
Artikel-Nr.:
     108EL-9160968
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9160968
EAN/GTIN:
     5056112267812
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Fingerventil
Steuerungsmechanismus = Drehknopf
Gewindegröße = 6mm
Serie = HVFF
Steuertaste/Schalterfarbe = Blau
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 2

RS Pro Drehknopf Pneumatisches manuelles Steuerventil Serie HVFFZum Ein- und Ausschalten des Luftdrucks in pneumatischen Geräten verwenden Sie dieses manuelle pneumatische Steuerventil der bewährten Marke RS Pro. Er wird in Geräten wie Farbspritzern, Bohrern oder Ventilatoren verwendet. Das Aufsteck-Schraub-Design dieses Steuerventils sorgt für eine sichere Verbindung und eignet sich daher besonders für Messtechnik, Vakuum und allgemeine Anwendungen. Sie können das Ventil sicher mit Nylon- oder Polyurethanschläuchen bei Betriebsdrücken von bis zu 10 bar und bei Temperaturen zwischen 0 °C und +60 °C verwenden Das Ventil besteht aus langlebigem Polyoxymethylen und hat eine Gewindegröße von 6 mm. Das Ventil hat zwei Anschlüsse und zwei Positionen und kann effektiv über einen Drehknopf gesteuert werden. Dieses Steuerventil sorgt außerdem dafür, dass Ihre Geräte sicher gewartet werden können, sobald der verbleibende Druck aus dem pneumatischen Gerät entfernt wird. Sie finden es in Umgebungen wie Bauwesen und Medizin.Eigenschaften und Vorteile• Sehr Durable POM-Gehäusewerkstoff (Polyoxymethylen • Blauer Steuerschalter • Maximaler Betriebsdruck von 10 bar • HVFF-Hersteller-Serie • Zwei Anschlüsse • Minimale Betriebstemperatur von 0 °C • Maximale Betriebstemperatur von +60 °C. • Zwei Positionen • Drehknopf-SteuerungsmechanismusRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Drehknopf
Gewindegröße:
6mm
Serie:
HVFF
Steuertaste/Schalterfarbe:
Blau
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Polyoxymethylene
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, drehknopf blau, drehknopf, rs pro drehknopf, 9160968, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, RS PRO, HVFF0606, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 52,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,84*
€ 57,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,69*
€ 60,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.