Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh KarboTECT 950, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh KarboTECT 950, Größe 10
Handschuh KarboTECT 950, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-966061
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95010
EAN/GTIN:
     4008198795001
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
•Hohe Schnittfestigkeit
•Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
•Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
•Guter Tragekomfort durch Baumwoll-Innenhandschuh
•Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
•Kontaktwärme bis 250 °C
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge: 240–260 mm
Farbe: gelb-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 1.X.4.X.C. / EN 407 4.2.4.2.X.X.
Herstellerartikelnummer:
95010
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Slowakei
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,50*
ab € 19,18*
€ 24,98*
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 32,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,59*
€ 33,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,48*
€ 35,32*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 28,14*
€ 35,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,50*
€ 42,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,62*
€ 37,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
095007191X
ab € 19,09*
Sonstiges
KCL
095009191X
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.