Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
Artikel-Nr.:
     4012-719769
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980020
EAN/GTIN:
     4005887562906
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider WAGGONIT® Nr. 980

• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
• Spezialstahl
• Gesenkgeschmiedet
• Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer
• Messerkopf austauschbar
• Begrenzungsanschlag mit Pufferzone

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
910 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
13 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
11 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
9 mm
Markenname:
VBW
Herstellername:
VBW Werkzeugfabrik GmbH
Herstellerartikelnummer:
980020
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,09*
€ 158,23*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 136,21*
€ 158,91*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 137,23*
€ 159,41*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 136,64*
€ 160,06*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 162,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,58*
Ähnlich
VBW
ab € 113,33*
Ähnlich
VBW
ab € 162,62*
Ähnlich
VBW
ab € 80,86*
Ähnlich
VBW
ab € 115,19*
Ähnlich
VBW
ab € 133,19*
Ähnlich
VBW
ab € 170,98*
Ähnlich
VBW
ab € 238,47*
Ähnlich
VBW
ab € 343,77*
Ähnlich
VBW
ab € 96,10*
Ähnlich
VBW
ab € 125,14*
Ähnlich
VBW
ab € 171,97*
Ähnlich
VBW
ab € 237,02*
Ähnlich
VBW
ab € 57,59*
Ähnlich
VBW
ab € 69,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.