Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 43, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 43, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 43, grün
Artikel-Nr.:
     4012-713315
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C662933.09
EAN/GTIN:
     8713197038542
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –50 °C
• Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett
• Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: grün, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
C662933.09
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 102,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,75*
€ 114,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 117,43*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 119,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 120,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,57*
€ 142,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,03*
€ 141,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,32*
€ 133,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,18*
€ 127,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,04*
€ 117,86
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
8713197038535
ab € 92,30*
Ähnlich
k.A.
8713197038566
ab € 92,30*
Ähnlich
k.A.
8713197038573
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.