Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Sensation Low, ESD, S2, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Sensation Low, ESD, S2, Größe 42
Halbschuh Sensation Low, ESD, S2, Größe 42
Halbschuh Sensation Low, ESD, S2, Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-710094
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106/42
EAN/GTIN:
     4030839220856
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Sensation Low, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Inklusive ein Paar schwarze Schnürsenkel zusätzlich
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: Hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, Textilfutter Bioactive, TPU/PU-Sohle L10
Sicherheit: Stahlkappe, EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, 70400042, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Sicherheitshalbschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 74,83*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 74,84*
29 Tage
25
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 74,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,35*
€ 75,41*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 76,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,87*
€ 80,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.