Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh SENSATION Low ESD S2 72106 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72106
Elten 72106
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7210642
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106-42
EAN/GTIN:
     4030839220856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

SENSATION Low ESD S2

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 74,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 74,74*
28 Tage
25
Frei Haus
ab € 60,00*
€ 74,74*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,70*
€ 75,32*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 62,10*
€ 76,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,32*
€ 89,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,69*
€ 86,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,63*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,01*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.