| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040001925 Herst.-Nr.: 280010-4244 EAN/GTIN: 4260508974357 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 280010-4244 Ganzflächige Einlegesohle CURREX WORK PRO High Ganzflächige Einlegesohle, CURREX WORK PRO High, 280010-4244 ELTEN ACCESSORIES Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform, Antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes, Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 280010-4244 | Werksnummer: | 280010-4244 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 0 | Material: | | | Produktart: | Einlegesohle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,71* | € 27,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,77* | € 27,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,17* | € 29,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,75* | € 29,68* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,62* | € 30,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|