Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 11
Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     4012-701325
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2455/11
EAN/GTIN:
     4792249061398
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™« AD-APD®

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EGV 1935:2004 Eigenschaften: • 31 % weniger Schwitzen • Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen • Extrem hohe Abriebfestigkeit • AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität Silikonfrei Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
2455/11
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Markenname:
ATG
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,31*
1 Tag
72
12
€ 3,95*
ab € 2,72*
€ 3,67*
4 Tage
300
12
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,86*
Lager 4012
300
12
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,22*
7 Tage
348
12
€ 6,99*
ab € 3,31*
€ 4,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.