Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-700641 Herst.-Nr.: 2132251-11 EAN/GTIN: 3603835524986 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Vertigo Black PU C&G A« Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388: 2016 Eigenschaften: • Gute Abrieb- und Reißfestigkeit • Polyurethan-Beschichtung, an Handfläche und Fingerkruppen • Gute Griffigkeit durch PU-Beschichtung • Einwandfreie Passform, eng anliegend mit guter Fingerbeweglichkeit • Sehr hohes Tastempfinden und gute Haltbarkeit • Optimale Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen Material: Polyamid, Polyurethan Länge: 250 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Schutz nach: | EN 388 3.X.3.1.A. | Herstellerartikelnummer: | 2132251-11 | Herstellername: | Honeywell Safety Products | Markenname: | Honeywell | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe gr11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,96* | € 1,36* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,41* | € 1,94* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,39* | € 14,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,51* | € 14,74* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,15* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,115* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|