Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228202 Herst.-Nr.: 2132251-11 EAN/GTIN: 3603835524986 |
| |
|
| | |
| Honeywell Strickhandschuh Perfect Fit, PU
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388:2016
- Gute Abrieb- und Reißfestigkeit
- Polyurethan-Beschichtung, an Handfläche und Fingerkruppen
- Gute Griffigkeit durch PU-Beschichtung
- Einwandfreie Passform, eng anliegend mit guter Fingerbeweglichkeit
- Sehr hohes Tastempfinden und gute Haltbarkeit
- Optimale Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken
- Länge: 250 mm
- Farbe: schwarz
Material: Polyamid, Polyurethan
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Weitere Informationen: | | Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 3.X.3.1.A / EN 420 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Internetfarbe: | schwarz | Beschichtung: | Polyurethan | Hersteller: | Honeywell | Größe: | 11 | Farbe: | schwarz | Länge: | 250 mm | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe A | Normen: | EN 388, EN 420 | Material: | PU / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe gr11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,63* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,40* | € 1,97* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,33* | € 14,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 10,88* | € 14,82* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,28* | € 15,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,028* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|