Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Perfect Fit, PU,schwarz,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Perfect Fit, PU,schwarz,Gr.10
Handschuh Perfect Fit, PU,schwarz,Gr.10
Artikel-Nr.:
     4012-700640
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2132251-10
EAN/GTIN:
     3603835524955
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Vertigo Black PU C&G A«

Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388: 2016 Eigenschaften: Gute Abrieb- und Reißfestigkeit • Polyurethan-Beschichtung, an Handfläche und Fingerkruppen • Gute Griffigkeit durch PU-Beschichtung • Einwandfreie Passform, eng anliegend mit guter Fingerbeweglichkeit • Sehr hohes Tastempfinden und gute Haltbarkeit • Optimale Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen Material: Polyamid, Polyurethan Länge: 250 mm Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.X.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
2132251-10
Herstellername:
Honeywell Safety Products
Markenname:
Honeywell
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,39*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,50*
10
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,52*
7 Tage
206
10
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,53*
Lager 4012
380
10
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.