Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-755, Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11537 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     4012-673285
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11755090
EAN/GTIN:
     0076490617554
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Unser leichtester, Touchscreen-kompatibler, schnittfester Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A5/ISO E.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Extrem dünner Handschuh der Schnittschutzklassen ANSI A5/ISO E mit einer viermal höheren Schnittfestigkeit* für einen unschlagbaren Schutz
  • Touchscreen-Kompatibilität für eine größere Produktivität
  • Extrem leichte Konstruktion für eine hohe Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage scharfkantiger Teile

    * Im Vergleich zu einem Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A2/ISO B


Anwendungsbereiche:
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Greifen und Befestigen von Komponenten
  • Endmontage
  • Veredelung von Materialien und Produkten


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • Dermatologically Tested
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
225-285 cm
Gauge:
18
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X41E
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,32*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,80*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 11,64*
5 Tage
132
12
€ 6,95*
ab € 9,50*
€ 11,68*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 12,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 96 Paar
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paar
ab 144 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 9,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 139,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11537100
ab € 5,83*
Ähnlich
Ansell
11537110
ab € 7,01*
Ähnlich
Ansell
11537060
ab € 5,84*
Ähnlich
Ansell
11537070
ab € 7,01*
Ähnlich
Ansell
11537080
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.