Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Tür 120 l gelb H 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Tür 120 l gelb H 900 mm
Abfallsammler mit Tür 120 l gelb H 900 mm
Artikel-Nr.:
     4012-600718
Herst.-Nr.:
     1017
EAN/GTIN:
     4030695010172
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler mit Tür

Einfache und saubere Entnahme
Behälter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
Mit Kunststoffdeckel.
Passend für 120-l-Plastiksäcke

Passende Abfallsäcke ebenfalls erhältlich.
Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 1023 gelb
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Höhe:
900 mm
Ø:
450 mm
Gewicht:
14 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 178,41*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 178,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,64*
€ 178,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,18*
€ 179,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 181,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 33,94*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 98,05*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,56*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.