Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesatz zum Einbetonieren für Abfallbehälter der 'Cubo' Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Montagesatz zum Einbetonieren für Abfallbehälter der -Cubo- Serie
Modellbeispiel: Montagesatz zum Einbetonieren für Abfallbehälter der -Cubo- Serie
Artikel-Nr.:
     328-16921
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695010851
Suchbegriffe:
Abfallsammler Bodenbefestigung
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
  • Maße (H x B x T): 280 x 40 x 45 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und grün beschichtet
  • 3-teilig inkl. Montagematerial

| |

Passend zu folgenden Modellen:

  • Cubo Fausto
  • Cubo Camillo
  • Cubo Rico
  • Cubo Juanita
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
40 mm
Höhe:
280 mm
Material:
Stahl, verzinkt und grün beschichtet
Lieferumfang:
3-teilig inkl. Montagematerial
Tiefe:
45 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,01*
€ 51,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 41,18*
€ 57,56*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,43*
€ 60,49*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 68,98*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1081
ab € 289,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 331,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1000
ab € 102,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1061
ab € 177,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1002
ab € 142,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.