Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø450xH900mm 120l verkehrsgelb m.Einflügeltür VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     1498-9136466566
Herst.-Nr.:
     1017
EAN/GTIN:
     4030695010172
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-Liter-Kunststoff- oder -Papiersäcke · gelochter Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes · Höhe 900 mm · Ø 450 mm · Gewicht 14 kg · mit EinflügeltürWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 14kg· Ausführung: mit Einflügeltür· Ø: 450mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsgelb, RAL 1023
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,51*
€ 178,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 178,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,46*
€ 178,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,60*
€ 179,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 184,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 31,97*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.