Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl sind ideal, um Bereiche wie Parkplätze, Fußgängerzonen oder Grundstückszufahrten sicher abzusperren. Durch die 19,5 x 12 cm großen Fußplat...
Absperrpfosten 102x900mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, weiß-rot, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest mit Erdanker feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot re...
Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl besitzen 2 Kettenösen zum Anbringen von Absperrketten. So sind die Ø 6 cm großen Poller ideal, um Parkplätze, Sicherheitsbereiche, Arbeits...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Erdanker feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen Bitte beachten Sie: Bilddarstellung ohne Öse!...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Erdanker feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen Dieser Absperr- oder Kettenpf...
Mit dem ROBUSTO Kettenpfostenwagen lässt sich das gelb/schwarze Kettenpfosten 6er-Set ganz einfach transportieren und lagern. Das Komplett-Set besteht aus einem Wagen in Anthrazit mit umlaufenden H...
Absperrpfosten 89x900mm, ortsfest, zur Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100x150mm feuerverzi...
Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3...
Stahlrohrpoller 152mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz mit aufgeschweißter Stahlkappe besonders geeignet als Anfahrschutz vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, um Dachüberst...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Mit dem Absperrpoller aus robustem Stahl schützt Du Parkplätze und Einfahrten effektiv vor unerwünschten Gästen. Der klappbare Sperrpfosten lässt sich mit nur wenigen Handgriffen entriegeln und uml...
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,Ø 60mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Marktp...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikantschloss ...