Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitt-Handschuhe TEGERA Infinity 8808, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1379120
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8808-10
EAN/GTIN:
     7340118319810
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh Klasse D, geeignet für Montagearbeiten. Ultraleicht dank 15-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Fingerknöchel mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung, beschichtete Handfläche für optimalen Grip auf fettigen und öligen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8808
Größe:
10
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 9,41*
€ 12,45*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 14,21*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 14,48*
6 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 17,81*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 85,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8808-11
ab € 9,41*
Ähnlich
Ejendals
8808-7
ab € 9,42*
Ähnlich
Ejendals
8808-8
ab € 9,39*
Ähnlich
Ejendals
8808-9
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.