Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuhe TEGERA 879, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Artikel-Nr.:
     4012-1360983
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     879-9
EAN/GTIN:
     7340118376462
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sehr dünner, geschmeidiger ESD-Handschuh mit Nitrilbeschichtung für ESD-geschützte Arbeitsbereiche und maximales Fingerspitzengefühl. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dünne 18-gg-Faser und hoch atmungsaktiv, für ganztägigen Komfort.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
879
Größe:
9
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
antistatisch
Gauge:
18
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe tegera größe 9, antistatik handschuhe, esd handschuhe tegera, Schutzhandschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
108
6
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,57*
8 Tage
108
12
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,59*
8 Tage
108
6
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,80*
6
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,98*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 21,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
879-6
ab € 2,37*
Ähnlich
Ejendals
879-12
ab € 14,18004*
Ähnlich
Tegera
879-10
ab € 2,37*
Ähnlich
Tegera
879-11
ab € 2,38*
Ähnlich
Tegera
879-7
ab € 2,38*
Ähnlich
Tegera
879-8
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.