Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuh Packer, gen.Größe 10, weiß, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strick-Handschuh Packer, gen.Größe 10, weiß, FORTIS
Strick-Handschuh Packer, gen.Größe 10, weiß, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794312
EAN/GTIN:
     4317784794312
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Einseitig rote Punktbenoppung
•Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794312
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 1,2674*
€ 1,7674*
Lager 4012
3492
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 1,78*
12
pro Paar
€ 4,80*
ab € 1,30*
€ 1,80*
12
pro Paar
€ 4,80*
ab € 1,30*
€ 1,80*
9 Tage
3588
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.